KENTA Digital External Caliper 10mm (Kaliper Digital Luar)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions s (mm)3
Dimensions h (mm)8
Dimension L (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial display can be rotated ±170° for use at various angles
Suitable for measuring groove and other hard to reach internal dimensions./This caliper gives a method of gauging where extended reach or clearance is required.
Digital and analog display on LCD.
Digital resolution : 0.01mm
Analog graduation: 0.01mm,
display range: ± 20 graduation
RS232 data output for SPC
Resolution : 0.01mm
Accuracy: 0.03mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan