KENTA Digital Angle Sensor (Pengukur Sudut Digital)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)55x57x32
BatteryAAAx2pcs(1.5V)
Measuring Range (°)±180°
Reading (°)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to use gauge for angle finding,for many application.

Feature:
Large LCD for easy reading,
LCD can be asjusted
With magnetic V-base
Two buttons:ON/ofF,HOLD
Degree and slope conversion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan