KENTA Can Be Tilted with A Vise

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)100
Dimensions b (mm)80
Dimensions c (mm)43
Dimensions w (mm)182
Dimensions h (mm)155
Dimension L (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tilt clamps for tilting machining can be tilted 0-60 ° before and after, and can be rotated 360 ° horizontally.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait