KENTA Battery Internal Resistance Tester

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Internal Resistance Measurement Range0 to 199.9mΩ, 200 to 1.999mΩ, 2 to 19.99Ω
Internal Resistance Resolution(0 to 199.9mΩ) 0.1mΩ (200 to 1,999mΩ) 1mΩ (2 to 19.99Ω)10mΩ
Voltage Resolution(0~1.999V)1mV,(2~19.99V)10mV, (20~100V)100mV
Voltage Measurement Range (V)0 to 1.999, 2 to 19.99, 20 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features:
Measurement internal resistances of Lithium-ion, nickel-hydroxide, lithium-manganses,lead-acid and other single cell or all kinds of assembled battery

Specification:
3 1/2 digits 18mm LCD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait