KENTA Auxiliary Cliy Magnifier with LED Ilumination

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Size (mm)2.5x90, 7.5x34, 10x34
Battery3 AA
Dimensions (cm)49.5x30x38
Input Voltage (V)110-240
Frequency (Hz)50/60
Current (A)0.1
Output voltage (V)5.0 (=1000Ma)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Retractable interchangeable lens
Moveable LED
Light:5 LED Ø5mm
External Power

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan