KENTA Arc Outside Digital Calipers (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)± 0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Facilitate measure the radius of a workpiece which radius is shorter than 180
- Power on/off
- mm/inch conversion
- Zero-setting at any position
- Data output
- Resolution: 0.01mm / 0.0005inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan