KENTA Angle Plate

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Angle Size (°)30-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For set-up in tooling, production and inspection
Accuracy ±20 seconds
4 mounting holes, hardened to HRC52-58
30°, 60°, 90°, 45°, 45°, 90°
100x88x50mm , 75x75 x110mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan