KENTA Aluminium Stacker New Technology

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)80
Lift Height (mm)1250
Max. Length when Working (mm)700
Min. Length (mm)310
Minimum Height (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Latest technology of hydraulic pump with less effort force.top quaality imported seal kit.
Heavy 1 piece "C"section forks for greatest stength.
Option adjustable forks for wider applications.
Paseries is economic range but reliable.
Conforms to EN1757-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan