KENTA Aluminium Lattice Ruler

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Size (LxW) (mm)300x170
Verticality Outside Corner (β) (mm)0.5
Inside Angle (α) (mm)0.5
MaterialStainless Steel
Scale Value (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan