KENTA Aluminium Hand Truck

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)300
Nose Plate (LxW) (mm)355x190
Overall Size (mm)Ø250x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modular components are bolted on to make repairs easier,reducing downtime.
Corrosion-resistant aluminumis light weight to reduce operator fatigue,yet strong enough to handle heavy loads up to 660lbs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan