KENTA Adjustable Bevel Square

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Base Size (mm)40x22x10
Angular Tolerance (mm)0.007
Grade00
Size (mm)60x4x4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High precision body with sliding bevelled straight edge (4x4x60mm)
Straight edge can be slided stepless and lock by clamping spindle.
Made of stainless steel.
All parts hardened, test surfaces on base body and test cutting edges of the straight edges lapped.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait