KENTA 3-Way Truck

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)200
Shelf Size (LxW) (mm)900x600
Base Shelf Height (mm)200
Middle Shelf Height (mm)640
Top Shelf Height (mm)1000
Caster/Wheel (mm)Ø125x34
Overall Size (mm)980x650x1180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Versatile for your every need.
The unique truck can be constucted for use as a parcel truck, shelf or box truck.
Tubular steel frame with sides,ends,base and shelves.
2 swivel castors with brakes and 2 fixed wheels, rubber tyres,φ125mm,roller bearings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan