Spesifikasi
| Tool Length (mm) | 100 |
|---|---|
| Tracheal Diameter (inch) | 3/8 |
| Use Pressure (kg/cm²) | 6.3 |
| Air Consumption (m³/minute) | 0.09 |
| Rotation Speed (rpm) | 5000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Composite%20Steel%20Mini-Grinding%20Machine/dqP105977494-1.jpg)
