Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Content:
15 Pc Hex Sockets : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16, 17, 18, 19, 22mm
2 Pc Spark Plug Socket : 16, 21mm
1 each : - Quick release Ratchet Handle
- Sliding T-bar
- Universal Joint
- Extension Bar 75mm (3inch)
- Extension Bar 150mm (6inch)
15 Pc Hex Sockets : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16, 17, 18, 19, 22mm
2 Pc Spark Plug Socket : 16, 21mm
1 each : - Quick release Ratchet Handle
- Sliding T-bar
- Universal Joint
- Extension Bar 75mm (3inch)
- Extension Bar 150mm (6inch)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan