Spesifikasi
| Sanding Pad (mm) | 25x460 |
|---|---|
| Free Speed (rpm) | 18000 |
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/4 |
| Air Hose (ID) (inch) | 3/8 |
| AVG. Air Consumption (Scfm) | 8 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 90/6.3 (Bar) |
| Length x Height (mm) | 355x230 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































