Spesifikasi
| Size (mm) | 12.5 |
|---|---|
| Number of Pieces | 22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
17pcs 1inch Dr.15pt.Metri Scockets: 36,38,41,50,54,55,58,60,63,65,67,70,71,75,77,80mm
(1-7/16,1-1/2,1-5/8,1-13/16,2,2-1/8,2-3/16,2-5/16,2-3/8,2-1/2,2-9/16,2-5/8,2-3/4,2-13/16,2-15/16,3,3-1/8inch
5pcs Accessories:
- Extension Bars: 8,16inch
- Bit Adapter: 1inch
- Ratchet Handle: 8inch
- Universal Bar: 2inch
(1-7/16,1-1/2,1-5/8,1-13/16,2,2-1/8,2-3/16,2-5/16,2-3/8,2-1/2,2-9/16,2-5/8,2-3/4,2-13/16,2-15/16,3,3-1/8inch
5pcs Accessories:
- Extension Bars: 8,16inch
- Bit Adapter: 1inch
- Ratchet Handle: 8inch
- Universal Bar: 2inch
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































