Polytron Cooker Multi Smart Tiarapot Pro (Panci Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tiara Pot Pro Smart Multicooker memudahkan proses memasak segala jeni makanan dengan hanya menggunakan satu pot. Dilengkapi dengan 12-in-1 Mode, semua orang bisa menjadi chef profesional.

Dengan 12-in-1 Function Cook :
- Sup
- Daging Rebus
- Bean / Chili
- Manual / Sous Vide
- Slow Cook
- Tumis
- Nasi
- Biji Bijian
- Bubur
- Kukus
- Yogurt
- Presto

SMART STEAM RELEASE
Dengan katup yang mudah ditutup untuk menyegel Tiara Pot Pro untuk memasak dengan tekanan tinggi (pressure cook), dan dapat melepaskan uap dengan cepat dan aman hanya dengan menggeser katup ke posisi RELEASE.

WORRY FREE COOKING
Smart Program memungkinkan Anda untuk mengatur dan meninggalkan proses memasak, membebaskan Anda untuk melakukan hal lain sementara Tiara Pot Pro memasak makanan Anda dengan aman dan cepat.

CLEAR & SIMPLE CONTROL
Pengaturan Smart Program Tiara Pot Pro memungkinkan Anda untuk mulai memasak secara instan. Cukup tekan menu program yang diinginkan dan Tiara Pot Pro akan memberi tahu ketika makanan sudah selesai dimasak.

FASTER FAMILY MEAL
Dapatkan makanan bergizi dengan waktu memasak 70% lebih cepat dibandingkan metode tradisional.
- SMART STEAM RELEASE
- WORRY FREE COOKING
- CLEAR & SIMPLE CONTROL
- FASTER FAMILY MEAL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan