Spesifikasi
| Capacity (L) | 260 |
|---|---|
| Number of Door | 2 |
| Material | ABS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kulkas 2 Pintu dengan kapasitas 260 Liter, Belleza JUMBO hadir dengan design kulkas yang lebih lebar untuk kenyamanan dalam menyimpan makanan anda di kulkas.
Dilengkapi dengan inverter compressor yang mampu menghemat penggunaan listrik hingga 20%.
Tampil elegan dan modern dengan borderless round edge Tempered Glass Door yang pastinya anti penyok dan anti karat sehingga kulkas Anda akan tetap terlihat cantik dan elegan dari masa ke masa.
Dilengkapi oleh deodorizer yang akan menjaga kulkas agar terbebas dari segala macam bau makanan.
Miliki kebebasan mengatur luas kompartemen di bagian kulkas bawah dengan rak berbahan tempered glass yang dapat diatur ketinggiannya dan di bagian freezer dengan Removable Ice Twist Tray yang dapat dikeluarkan apabila Anda membutuhkan ukuran freezer yang lebih besar.
- Inverter Compressor with 10 years Warranty
- Jumbo Cabinet
- Automatic Defrost System
- Borderless Round Edge Tempered Glass Door
- Adjustable Tempered Glass Rack
- Removable Ice Twist Tray
- Deodorizer
- Bigger Bottle Pocket
- ABS Material
- Low Voltage
Dilengkapi dengan inverter compressor yang mampu menghemat penggunaan listrik hingga 20%.
Tampil elegan dan modern dengan borderless round edge Tempered Glass Door yang pastinya anti penyok dan anti karat sehingga kulkas Anda akan tetap terlihat cantik dan elegan dari masa ke masa.
Dilengkapi oleh deodorizer yang akan menjaga kulkas agar terbebas dari segala macam bau makanan.
Miliki kebebasan mengatur luas kompartemen di bagian kulkas bawah dengan rak berbahan tempered glass yang dapat diatur ketinggiannya dan di bagian freezer dengan Removable Ice Twist Tray yang dapat dikeluarkan apabila Anda membutuhkan ukuran freezer yang lebih besar.
- Inverter Compressor with 10 years Warranty
- Jumbo Cabinet
- Automatic Defrost System
- Borderless Round Edge Tempered Glass Door
- Adjustable Tempered Glass Rack
- Removable Ice Twist Tray
- Deodorizer
- Bigger Bottle Pocket
- ABS Material
- Low Voltage
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/gzP105972611-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
