Niigata Seiki (SK) Slider Taper Gauge

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Standard700SL
Accuracy (mm)±0.05
Graduation (mm)0.1
Taper Angle7° 9ft,10inch
Measuring Range (mm) 1 to 9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For measurement of groove, gap, hole diameter etc.
Feature
- Satin finish.
- Clip-type slide case for safe and convenient carrying.
- Gauge tip is rounded for safety.
- Slide into case for storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan