Horiuchi Machinery F series (7.14MPa)

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
Stroke length (mm)1200
Inner Diameter (mm)100
Nominal Pressure7
Mounting Support TypeIchiyama clevis shape
StructureSpecifications with Tie Rod Type Switch
Material (Packing)Nitrile Rubber
Maximum Allowable Pressure (MPa)9
Hydraulic Oil UsedGeneral Mineral Hydraulic oil
Minimum Working Pressure (MPa)0.29 or Less
Test Pressure Resistance (MPa)10,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan