PORTER CABLE Orbital Sander

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Switch TypeButton
Spindle Thread Size (inch)5/16 - 24
Corded/CordlessCorded
BearingsBall
Amps (A)4.5
Cord (ft)10
Handle DesignSoft Grip
Speed TypeVariable
Pad Size (inch)6
Orbits per Minute2500 - 6800
Orbit Dia. (inch)6
Type of SandpaperPSA
LockYes
StandardsCSA Certified
FeaturesCompact Lightweight Design, Two Position Removable Side Handle
IncludesPolishing Pad, PSA Pad, Sanding Disc, Wrench
Tool Length (inch)11 1/2
No Load Speed (rpm)2500 - 6800
Tool Weight (lbs)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Compact Lightweight Design, Two Position Removable Side Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan