CALDWELL Reel Lifter

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
StandardsASME
Arm Length (inch)5
Bail Height (inch)1/2
Bail Inside Length (inch)1-7/8
Bail Inside Width (inch)1-1/2
Bail Thickness (inch)1/2
Maximum Arbor Hole Diameter (inch)2
Maximum Flange Thickness (inch)2
Maximum Load Capacity (lbs)500
Minimum Arbor Hole Diameter (inch)1-1/4
Minimum Reel Inside Diameter (inch)5-1/2
Sub BrandReel Lifter
UNSPSC24101604
Usable Length (inch)12-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan