ONEX Gaming Chair Premium Quality GX Series (Kursi Game)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Maximum Capacity (kg)150
Mechanism TypeButterfly Mechanism
Caster Size and Material (mm)65 (Nylon Caster)
Cover MaterialLeatherette

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
From living room to the gaming room, plan the next world domination from the comfort of your gaming chair.
o Built-in cushions
o Premium leatherette with carbon fiber pattern
o 3D adjustable armrests
o High density foam
o 90°–180° adjustable backrest
o 3°–18° Rocking mechanism/li>
o Class-4 hydraulic gas lift
o 6 colour combinations

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait