Garbin PROFIX Series Flat File (Kikir)

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
Size (inch)8
Size (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Double Cut Teeth Type.
- Second Cut Type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan