JONNESWAY Star Sockets

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp61.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium Steel
Dimensions s (mm)12700
Dimensions d1 (mm)22
Dimension L1 (inch)38
Dimensions l2 (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Professional Quality
International Standard For Hardness And Torque
DIN 3120

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan