JONNESWAY Slotted Bit Sockets

Sebelum PPN:
Rp58.900 - Rp65.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium Steel
Length (mm)55
Dimension L1 (inch)20
Dimension L3 (mm)30
Dimensions l2 (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan