JONNESWAY Philips Bit Sockets

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium Steel
Dimensions b (mm)7.88
Length (mm)55
Diameter (mm)24
Dimension L1 (inch)20
Dimension L3 (mm)30
Dimensions d (mm)15
Dimensions l2 (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan