OMRON Seal Type Compact Basic Switch D2VW Simulated Roller Lever

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Terminal TypePre-wired
Contact ConfigurationSPDT-NO/NC
Actuator TypeSimulated roller lever
Contact MaterialGold alloy
Mechanical life10000000Operations
Operating Force (N) 1.18
Operating Temperature Range (°C)-40-85
Protection ClassIP67
Release Force (N) 0.15
contact Current Rating (mA) 100
contact Voltage Rating (V) DC30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan