OMRON Seal Type Compact Basic Switch D2VW Roller Lever

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Terminal TypeSolder
Contact ConfigurationSPDT-NO/NC
Operating Temperature Range (°C)-40-85
Actuator TypeRoller lever
Contact MaterialSilver alloy
Mechanical life10000000Operations
Operating Force (N) 2.25
Protection ClassIP67
Release Force (N) 0.2
contact Current Rating (A) 5
contact Voltage Rating (V) AC250/DC30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan