OMRON Round Waterproof Connector Connector with Cable Socket Side Connector XS5

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Material (O-ring)Rubber
Cable Holding Strength (N/15s)100 (Cable diameter Φ6mm)
Material (Mounting Bracket)(Nail) SUS
Contact Resistance (miliΩ)(Connector part) 40 or less (20mV or less, 100mA or less)
Cover MaterialPolyester elastomer
Insulation Resistance (MΩ)1000 or more (at 500 VDC)
Material (Fixing Bracket)Zinc alloy / Ni plating
Number of Poles4
Operating Temperature Range (°C)-25 to +70
Protection ClassIP67(IEC60529)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan