OMRON PCB Terminal Block XW4A (Board Side, Plug, Straight Terminal)

Sebelum PPN:
Rp14.900 - Rp69.900
Spesifikasi
ShapeConnector terminal block
Contact MaterialContact: Copper alloy / nickel base tin plating (5μm)
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V)
Length (mm)Wire stripping length: 7 ± 1
Material (Housing)PBT resin (UL94V-0) / green or polyamide resin (UL94V-0) / green
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to +100
Suitable Circuit Board Thickness (mm)1.6
Terminal ShapeBoard side terminal block (plug, straight terminal)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For connector
Use
For connectors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan