OMRON Mini Relay G6A

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Contact Configuration2c
Maximum Switching Voltage (AC V)250
Maximum Switching Voltage (DC V)220
Mounting PositionBoard mounting
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70
Other FunctionsSpecial function : Seal structure
Outer Dimensions (LxWxH) (mm)20.2 x 8.4 x 10.1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switching Current (A)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan