OMRON Flat Cable Connector (General-Purpose Type) XG4 MIL Type Socket Strain Relief Set

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp499.900
Spesifikasi
Suitable Wire (mm)1.27 pitch flat cable AWG28 (7 strands)
Cell Spacing (mm)1.27
Terminal ConnectionCrimping
Contact Resistance (miliΩ)20 or less (20mV or less, 100mA or less)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk