OMRON Buzzer Round Body Diameter 16 High Volume Type Rectangle B2BJ (Buzzer Bulat)

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Body Length (mm)22 Cylindrical type Φ16 series

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Body length 22mm Round body φ16 series When the buzzer comes on, the LED will light
Warning
When the buzzer comes, the LED lights up
Feature
Futter length 22 mm round body type φ16 series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan