Spesifikasi
| Interface | USB |
|---|---|
| Tipe Scan | CMOS Sensor ( 640 x 480, 30fps) |
| Image (Pixel) | 640 (H) x 480 (V) |
| Print Contrast | 25 % Minimum reflective difference |
| Decode Capability | 1 Dimension : Line or Bar; 2 Dimension : QR CODE, PDF 417, Data, Matrix, Maxicode |
| Cable Length (m) | 1.8 |
| Depth of Field | 0-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;0-150mm @ QR 20mil PCS=100% |
| Field of View (inch) | Horizontally 48 / Vertival 30 |
| Imager Field of View (°) | Horizontal 40 & Vertical 30 |
| Light Levels (lux) | 100000 |
| Light Source/LED | Aiming 617 nm / Illumination 6.500K LED |
| Read Resolution (mil) | >5 |
| Scan Angle (°) | Left & Right 60, Front and Rear 60, Move 360 |
| Scan Rate (time/s) | 1650 |
| Visual Indicator | Blue LED Light, Double Buzzer |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARCODE SCANNER IWARE ULT-669 ( BARCODE SCANNER 2D ) adalah barcode scanner omni-directional yang sangat tepat untuk solusi ideal di retail, logistik supermarket, dan pergudangan. scanner praktis memberikan performa scanning 1D dan 2D tak terkalahkan dengan kecepatan terbaik di kelasnya dan akurasinya yang sangat tinggi.
Barcode Scanner IWARE ULT-669 dapat membaca barcode 1D & 2D dilayar HP, Tablet maupun Monitor PC. Bentuknya yang sangat ringkas, futuristik, dan ergonomis, membuat scanner ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk bisnis kalian. ULT-669W juga dilengkapi dengan kemampuan luar biasa,sensitif Imager sehingga refleksi sinar tidak menyebar lebar terlalu jauh. Dilengkapi juga dengan teknologi LED ganda sehingga sangat awet dalam umur pemakaian.
Barcode Scanner IWARE ULT-669 dapat membaca barcode 1D & 2D dilayar HP, Tablet maupun Monitor PC. Bentuknya yang sangat ringkas, futuristik, dan ergonomis, membuat scanner ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk bisnis kalian. ULT-669W juga dilengkapi dengan kemampuan luar biasa,sensitif Imager sehingga refleksi sinar tidak menyebar lebar terlalu jauh. Dilengkapi juga dengan teknologi LED ganda sehingga sangat awet dalam umur pemakaian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3bP105931119-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
