Daikin VRV IV Outdoor Anti Corrosion High COP Type (Unit Luar AC)

Sebelum PPN:
Rp289.999.900 - Rp739.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A mixed of stylish and quiet VRV type indoor units and residential type indoor units
can be combined into one system.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Warning
Specifications are based on the following conditions :
- Cooling: Indoor temp.: 27°CDB, 19°CWB, Outdoor temp.: 35°CDB, Equivalent piping length: 7.5 m, Level difference: 0 m.
- Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m.
During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode. When there is concern for noise to the
surrounding area such as residences, we recommend investigating the installation location and taking soundproofing measures.

Unit only,not include instalation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan