ASHCROFT Digital Pressure Gauge with Transmitter (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Digital Gauge with Transmitter TypeDigital Pressure Gauge with Transmitter
ItemDigital Pressure Gauge with Transmitter
Gauge Nominal Dial Size (inch)3
Basic Gauge Case MaterialMetal
Basic Gauge Wetted PartsStainless Steel
Case MaterialStainless Steel
Digital Gauge Accuracy+/-0.25% Full Scale
DisplayLCD
Gauge Connection LocationBottom
Gauge Connection Size1/4
Gauge Connection TypeMNPT
Gauge Primary Range Unitspsi
Number of Display Digits5
ResolutionDependent on Display Units Selected
Socket Material316 Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait