DAYTON General Purpose Manual Pallet Jack (Troli Palet Manual)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Maximum Lifting Height (inch)7.5
Width Across Forks (inch)27
Capacity (kg)2722
For Pallet TypeOpen/Closed
Frame MaterialSteel
Handle Height (inch)48
Handle MaterialSteel
Minimum Lifting Height (inch)3
TypeHand Pallet
Wheel Base (inch)49.5
Width Between Forks (inch)14.375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan