DENKO Step Ladder Multifunction Aluminium (Tangga Lipat Multifungsi)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.2-1.5
Rung Spaced (cm)28
Dimension (LxWxH) (cm)124x37.5x26.5
Net Weight (kg)12.3
Height (m)4.6
MaterialAluminium
Number of Steps16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan