Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp20.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Fungsi | Pengecoran |
|---|---|
| Material | Semen, Split, Pasir, Admixture |
| Product Dimension (cm) | 50x70x15 per zak |
| Weight (kg) | 50 per zak |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BETON INSTAN.
Campuran bahan pembuat beton yang dikemas praktis dalam zak merah sebagai solusi bagi area pengecoran yang sulit dijangkau truck mixer, seperti proyek di remote area, penyelesaian rooftop gedung, hingga pembuatan dapur rumah. Untuk menghasilkan volume beton 1 m3, diperlukan 43 zak Beton Instan.
Mutu K175: untuk pengecoran pondasi, plat lantai (slab), balok (beam), atau kolom (column) pada bangunan 1 lantai.
DETAIL PRODUK.
- Harga yang ditampilkan yaitu harga per 1 set (berisi 20 zak) dan berbeda di tiap wilayah (pilih Area di Varian).
- Minimum pemesanan 1 set.
- 1 m3 = 43 zak Beton Instan.
- Olah dengan mencampurkan air 4-5 liter per zak.
CARA MENGHITUNG VOLUME :
Volume Beton Instan = Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi/Tebal (m) x 43 zak.
- Contoh;
Area pengecoran P (4m), L (1m), T (10 cm).
Volume Beton Instan = 4m x 1m x 0,1m x 43 zak = 17,2 zak (dibulatkan menjadi 18 zak).
Campuran bahan pembuat beton yang dikemas praktis dalam zak merah sebagai solusi bagi area pengecoran yang sulit dijangkau truck mixer, seperti proyek di remote area, penyelesaian rooftop gedung, hingga pembuatan dapur rumah. Untuk menghasilkan volume beton 1 m3, diperlukan 43 zak Beton Instan.
Mutu K175: untuk pengecoran pondasi, plat lantai (slab), balok (beam), atau kolom (column) pada bangunan 1 lantai.
DETAIL PRODUK.
- Harga yang ditampilkan yaitu harga per 1 set (berisi 20 zak) dan berbeda di tiap wilayah (pilih Area di Varian).
- Minimum pemesanan 1 set.
- 1 m3 = 43 zak Beton Instan.
- Olah dengan mencampurkan air 4-5 liter per zak.
CARA MENGHITUNG VOLUME :
Volume Beton Instan = Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi/Tebal (m) x 43 zak.
- Contoh;
Area pengecoran P (4m), L (1m), T (10 cm).
Volume Beton Instan = 4m x 1m x 0,1m x 43 zak = 17,2 zak (dibulatkan menjadi 18 zak).
Warning
Dropship exclude Unloading matterProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/brP105920423-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
