DEKATECH Medium Filter Deep-Pleat Galvanized Frame

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
GradeF7, F8, F9 (EN779)
FrameGalvanized, single header
GasketEVA Double Side
Supporting meshDiamond Metal Paint Sprayed
SeparatorCorrugated Aluminium Foil
Efficiency75%, 85%, 95%
Humidity100%RH
Instantaneous Temperature Resistance (°C)100
Sealant GlueAB Component Glue
Temperature Resistance (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan