Bakuma Industry Neck Length Power Clamp

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Maximum Opening (mm)200
Jaw Depth (mm)120
Overall Length (mm)275
KindsL Clamp / F Type Clamp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait