Insize Vernier Caliper 4Way (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
FinishSatin Chrome
Operation TypeMechanical
Accuracy (mm)+/-0.03
Range (inch)0 to 6, 0mm to 150mm
Dimension TypeInch/Metric
Caliper MaterialStainless Steel
Graduations1/512inch
Graduations - Lower Scale (inch)0.001
Graduations - Upper Scale (inch)0.001
Jaw Actuation TypeThumb Wheel
Jaw Depth (inch)1.578125
Jaw ShapeStandard Jaw
Maximum Measurement (mm)152
Maximum Measurement Decimal (inch)6
Maximum Measurement Fractional (inch)6
Measurements4-Way
Minimum Measurement (mm)0
Minimum Measurement - Decimal (inch)0
Minimum Measurement - Fractional (inch)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan