Insize Tubular Inside Micrometer Plain Thimble 3225

Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
IncludesHard Plastic Case
Operation TypeMechanical
Resolution0.001inch
Case TypePlastic Case
Minimum Measurement (inch)4
Contact Point MaterialCarbide
Contact Point ShapeCurved
Inside Micrometer TypeTubular Inside Micrometer
Lock Nut TypeSpindle Locking Nut
Movement of Screw (inch)1
Number of micrometers1
Rod Diameter (inch)0.709
SpindleCurved
Thimble TypePlain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan