Insize Transfer Stand

Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
FinishPowder Coated
IncludesDust Cover
Base MaterialSteel
Base Width (inch)11.811
Anvil ShapeRound
Anvil Size (inch)2.283 (Dia.)
Anvil StyleSmooth
Base Height (inch)1.85
Base Length (inch)17.203125
Base Size (inch)17 13 /64x11 13/16x1 54/64
Compatible Indicator Mounts (inch)3/8
Fine Adjustment PositionFine Adjustment
Plate Tolerance59 uin
Post Diameter (inch)2.945
Vertical Travel Range (inch)15.354

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan