TIPTOP Cordless Drill with Multi Tools (Mesin Bor Baterai)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1500
Torque Setting18 + Drilling
Battery Voltage (V)12
Maximum Torque (N m)28
No Load Speed (rpm)0-400/0-1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Battery: 1500 mAh Li-ion
- Adaptor battery charger
- 2speed:0-400/0-1400 rpm
- Torque: 28Nm
- Torque Setting: 18 + Drilling
- 1*Flexible Shaft 24.5, Cutter, Wrench, Hammer, Combination Plier, Measuring Tape, Insulation Tape, Electroprobe, Manual Book, Tool Box

Accesssories:
- 12 pcs driver bits
- 9 pcs socket bits
- 8 Drill Bits
- 29 Screw
- 29 Expansion Screw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan