TIPTOP Battery Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Speed No Load (rpm)250
Battery4x AA, 1.5V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Drive: Accepts 1/4 driver bits
- Battery:4ocs AA 1.5V
- Speed No load: 250 rpm
- Accessories 11pcs 25 mm driver bits

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait