Insize Spline Micrometer Spline Anvil

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
IncludesHard Plastic Case
Operation TypeMechanical
Resolution0.0001inch
Range (inch)0 to 1
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)+/-0.00016
Anvil MaterialCarbide
Anvil ShapeSpline
Anvil Size (inch)0.256
Case TypePlastic
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (inch)0
SpindleSpline
Spindle Diameter (inch)0.256
Spindle MaterialSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait