Insize Spindle Universal Micrometer Lock Nut

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Includes(7) Anvil, Spindle Tip Pairs
FeaturesNon-Rotating
Resolution0.0001inch
Range (inch)1 to 2
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)+/-0.00016
Anvil MaterialSteel
Anvil ShapeFlat
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)2
Minimum Measurement (inch)1
SpindleFlat, Carbide
Spindle Diameter (inch)0.31
Spindle MaterialSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan