Insize Spindle Micrometer Flat Spindle

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
IncludesHard Plastic Case
Operation TypeMechanical
Resolution0.001inch
Range (inch)0 to 1
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)0.00012
Case TypePlastic
Maximum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (inch)0
Mouting Hub Diameter (inch)1/2
Spindle Diameter (inch)9/64
Spindle MaterialCarbide
Spindle ShapeFlat
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan